missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliummolybdänoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium molybdenum oxide |
| Schmelzpunkt | 919°C |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 100 g |
| Merck Index | 14,7647 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water; Insoluble in alcohol |
| Formelmasse | 238.14 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur