missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumfluorid, purum p.a., ≥99,0 % (F), Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Kaliumflourid |
| Menge | 2.5 kg |
| Strukturformel | KF |
| UN-Nummer | UN1812 |
| Beilstein | 3902818 |
| Formelmasse | 58.1 mol |
| Reinheit (%) | ≥99 % (F) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction