missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumfluorid, 40 Gew.% auf Aluminiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium fluoride |
Menge | 25 g |
Strukturformel | KF |
Merck Index | 15,7753 |
Formelmasse | 58.09 |
Verpackung | Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium fluoride, 40 wt.% on alumina
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'