missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumdichromatlösung, 1/60 M, Chem Lab™

Artikelnummer. 11963104
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 11963104

Marke: Chem-Lab CL05.1103.1000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Spezifikation

Farbe Orange
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Material 4.9032 g K2Cr2O7 / l H2O = 0.1 N (1/60 mol/l) - (±0.0002/20 °C)
Dichte 1 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumdichromat 0.0167 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium dichromate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt