missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ TRAGBAR. MULTIMETER EC/TDS/NACL/°C EC/TDS/NACL/°C
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
185 x 72 x 36 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Auflösung (Leitfähigkeit) | 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm |
| Temperaturkompensation | Automatisch oder manuell (–20,0 bis 120,0 °C (–4,0 bis 248,0 °F) (kann zur Messung der Leitfähigkeit deaktiviert werden) |
| Bereich (Salinität) | 0 bis 400,0 % |
| Auflösung (Salinität) | 0,001 |
| Genauigkeit (Salinität) | ±1 % der Messung |
| Bereich (TDS) | 1499 mg/L (ppm), 1.50 to 14.99 g/L (ppt), 15.0 to 100.0 g/L (ppt), up to 400.0 g/L (ppt) (actual TDS)* with 0.80 conversion factor |
| Auflösung (TDS) | 0,01 mg/l (ppm), 0,1 mg/l (ppm), 1 mg/l (ppm), 0,01 g/l (ppt), 0,1 g/l (ppt) |
| Genauigkeit (TDS) | ±1 % des Messwerts (±0,03 mg/l (ppm) oder 1 Stelle, je nachdem, welcher Wert größer ist) |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 °C bis +120 °C |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur