missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 50 HS Pre-packed Column, 0.8 x 10 cm, 5 mL

Artikelnummer. 18406828 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 column
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18406828 1 column 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18406828

Marke: Thermo Scientific™ A36637

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

GoPure vorverpackte 0,8 cm-Säulen sind für das Screening von POROS Affinitäts-, Ionenaustausch- und hydrophoben Interaktionschromatographie- (HIC) Harzen oder für die Reinigung in kleinem Maßstab vorgesehen.

POROS GoPure 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.

These pre-packed columns are ready to connect and have the following features:

  • Dimensions of 0.8 x 10 cm, with a nominal bed volume of 5 mL, providing a uniform screening platform
  • Direct connection to standard chromatography systems
  • Convenient—ready-to-run columns simplify and speed POROS resin evaluations
  • The 10-cm bed height and 5-mL bed volume allow initial process development at a bench scale
  • Packed with POROS high performance resins that offer high dynamic binding capacity and high resolution over a wide range of flow rates

The POROS HS 50 μm resin (Cat. No. 1335906) in this POROS GoPure column has a sulphopropyl functional group for strong cation exchange chromatography.

Other POROS anion exchange resins, as well cation exchange resins, are also available in this column format. All POROS High Performance Chromatography resins have a unique pore structure that provides excellent mass transport for high capacity and resolution over a wide range of flow rates.

Spezifikation

Säulenformat Pre-packed
Durchmesser (metrisch) 0.8 cm
Länge (metrisch) 10 cm
Menge 1 column
Produktlinie POROS GoPure
Versandbedingung Raumtemperatur
Volumen (metrisch) 5 mL
Typ Vorgepackte Säule

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.