missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers

Das POP-6™ Polymer ist eine Trennmatrix für die normale und schnelle DNA-Sequenzierung mit den Genanalysatoren Applied Biosystems 3130 und Applied Biosystems 3130XL.

Marke:  Applied Biosystems™ 4363783

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15819816

  • 524.00 CHF / 1 Stück


Auf Lager, versandfertig: 99
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Jede Flasche enthält genügend Polymer für 960 Proben. Lagerung bei 2 °C bis 8 °C.

Beschreibung

Beschreibung

  • Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig – dies spart nicht nur Zeit, sondern erhält durch konsistente Formulierung auch die Reproduzierbarkeit.
  • Robuste Zusammensetzung: Entwickelt für Anwendungen zur Sequenzierungs- und Fragmentanalyse
  • Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren.

Bestellinformation

Je

Spezifikation

Spezifikation

Sequenzierung
Polymer
98.5% up to 400 bases (for 36 cm capillary), 98.5% up to 600 bases (for 50 cm capillary)
Standard Sequencing, Rapid Sequencing
POP-6™
3130xl Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer
3500 μl
Stability on instrument 7 days, Up to 250 samples/3.5 ml
1 hr for 36 cm capillary, 2 hrs 45 min for 50 cm capillary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Nur für Forschungszwecke