missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Petrischalen aus Polystyrol
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
120 mm
Form:
Quadratisch
Rund
Oberflächenbehandlung:
Aseptisch
Sterilisiert mit Beta-Strahlung
Enthält:
4 Abschnitte
Dreifache Belüftungsöffnungen
Packungsgröße:
180 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Durchsichtige Petrischale aus PS (Polystyrol)
- Entwickelt für Routinearbeiten im Labor
- Einsatz in der bakteriologischen Forschung möglich
- CE-Zeichen, IVD-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Oberflächenbehandlung | Aseptisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Routinearbeiten im Labor, bakteriologische Forschung |
| Enthält | Dreifache Belüftungsöffnungen |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Lüftung | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur