missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Sortimentkasten aus Polystyrol

Artikelnummer. 11771536
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Transparent
Höhe (metrisch):
36 mm
55 mm
Länge (metrisch):
120 mm
225 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11771536 Rot 55 mm 225 mm 1 Stück
11761536 Gelb 55 mm 225 mm 1 Stück
15172433 Transparent 36 mm 120 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11771536 Lieferant Huenersdorf™ Lieferanten-Nr. 614900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Huenersdorf™ Polystyrol-Aufbewahrungsboxen sind die perfekte Ergänzung in jedem Mikroskoplabor.

  • Polystyrol-Kunststoff
  • Spezifikation

    Typ Sortiment-Box
    Farbe Rot
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelecht
    Höhe (metrisch) 55 mm
    Enthält Stabiles Scharnier und Verschluss
    Länge (metrisch) 225 mm
    Material Polystyrol
    Form Rechteckig
    Breite (metrisch) 335 mm
    Verschlussfarbe Transparent
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.