missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat
Mit Befestigungsklemme. Das Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat ist nach DIN 12876-1 zertifiziert.
Marke: Fisherbrand™ 8856214.3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich von 20 bis 150 °C
- Elektrische Anforderungen: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Mit Wand-Befestigungsklemme
- Flussrate von 15 l/min
- Gewicht: 4.1 kg
- Temperaturstabilität von ± 0.03 °C
Spezifikation
CE, Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
20°C bis 200°C | |
2 kW | |
±0,02 °C | |
33 cm | |
4,1 kg | |
230 V | |
50 Hz |
15 l/min. | |
Einhängethermostat | |
Polystat 37 | |
13 cm | |
8 bis 14,5 cm | |
230 V 50 Hz 9 A | |
9 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat > Pump Capacity Flow Rate: 15L/min.; Temperature Range: 20 to 200deg.C; with 5L bath tank
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur