Learn More
Macherey-Nagel™ X100 PP Vial N9-0.3, GW, tr, 11,6x32, Konus
Kann für die meisten HPLC- und GC-Autosampler verwendet werden Macherey-Nagel™ Typ N 9 Mikrofläschchen mit Schraubhals, PP mit Innenkonus mit Polypropylen-Fläschchen mit einem 0.3 ml-Innenkonus für Mikroproben. Sie können mit einer Reihe von Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien/-farben verwendet werden.
Marke: Macherey-Nagel™ 702009
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen, für pH-empfindliche, wässrige Proben
- Große Auswahl an Schraubverschlüssen (separat erhältlich) einschließlich einer magnetischen Version für CTC GC PAL
- Verschweißte Schraubverschlüsse erhältlich (Septen sind fest verbunden; können nicht entfernt werden), sodass HPLC-Nadeln das Septum nicht in das Fläschchen drücken können
- Verpackt als 100 Stück pro PE-Beutel
Spezifikation
Transparent | |
Polypropylen | |
Chromatographie (GC, HPLC) | |
Schraubverschluss/Gewinde | |
Polyethylen-Beutel | |
32 mm | |
Autosampler, Schraubverschluss |
11.6 mm | |
0.3 ml | |
Mit Innenkonus und Schraubgewinde N 9 | |
100 | |
Schraubverschluss | |
100/Packung |