Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Lagerbehälter
Die Multiroir™ Vorratsbehälter aus Polypropylen mit Griffen sind zur Aufbewahrung von Gegenständen vorgesehen. In den beständigen Kästen mit zuverlässigen Griffen aus PP-Kunststoff lassen sich viele verschiedene Ausrüstungsteile, Laborkittel, Geräte und andere medizinische und industrielle Utensilien lagern.
Marke: Multiroir™ 18336
Additional Details : Gewicht : 1.10000kg
Beschreibung
- Transparentes Polypropylen
- Gute Griffigkeit
- Orangefarbene Griffe
- Verschiedene Kapazitäten
Spezifikation
30 l | |
Durchsichtig | |
Rectangle | |
Vorratsbehälter | |
575 mm | |
205 mm |
32128 Norm | |
Polypropylen | |
Handle | |
Je 1 | |
390 mm | |
1.5 kg |