missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Reduziernippel aus Polypropylen mit Gewindeanschluss
22.15 CHF - 22.95 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -17 °C |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
MaxOperatingTempMetric | 87 °C |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15154342
|
Masterflex™
40623-35 |
1/4 x 1/8 in. |
22.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11710349
|
Masterflex™
40623-39 |
3/8 x 1/8 in. |
22.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11720349
|
Masterflex™
40623-47 |
1/2 x 1/8 in. |
22.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730349
|
Masterflex™
40623-55 |
1/2 x 3/8 in |
22.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Polypropylen | |
-17 °C | |
10/Packung | |
87 °C |