missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schwimmende Gestelle aus Polypropylen für Mikrozentrifugenröhrchen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Acht 1,5 ml Röhrchen
Zwanzig 1,5 ml Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte):
1.000 ml Becher
400 ml Becher
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Gestelle mit 8 oder 20 Positionen mit 10.8 mm-Bohrungen für 1.5 ml-Mikroröhrchen verfügbar
- Die Röhrchen bleiben vollständig in einen Becher eingetaucht, während die Oberseite über dem Gestell verbleibt
- Zum Entladen leicht gegen den Arbeitstisch drücken, bis die Beine diesen berühren, und die Röhrchen freigeben
- Die Gestelle sind 6.4 mm dick mit 19 mm langen Beinen und einem Mittelgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 400 ml Becher |
| Aufnahmevermögen | Acht 1,5 ml Röhrchen |
| Material | Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur