missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Gehörschutz tragen

Artikelnummer. p-7159895
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15644447

Marke: Brady™ 818275

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ISO 7010-konformes Zeichen.

  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC M003-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Blau
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt