Learn More
Cole-Parmer™ Filterkartuschen aus Polypropylen mit zwei offenen Enden
Diese Filterkartuschen eignen sich für chemisch inerte Medien mit hoher Schmutzaufnahmekapazität. Die doppelt offene Cole Parmer™Endfilterkartusche aus PP (Polypropylen) eignen sich optimal zum Filtern von Luft/Gas.
Marke: Cole-Parmer™ 06479-32
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Autoklavierbar bis zu 121 °C und reihensterlisierbar bis 125 °C in bis zu 30-minütigen Zyklen
- Filter können mit kompatiblen, chemischen Mitteln desinfiziert werden
- Kassetten sind bis zu 82 °C bei 10 psid geeignet
- Kassetten erfüllen die U.S. CFR Title 21-Richtlinien für wiederholten Kontakt mit Lebensmitteln, erfüllen USP Klasse VI, 121 °C-Kunststoffrichtlinien und bestehen den MEM Elution Cytotoxicity Test
- Wässrige Extrakte beinhalten weniger als 0.25 EU/ml
- Die Kassetten bestehen aus thermal gebundenen, hochreinen Polypropylenfasern
- Toleranz für einen Kontakt von insgesamt 10 Stunden
- FDA-zulässig
- Hydrophob, für den Gebrauch mit wässrigen Lösungen, mit Methanol vorbenetzen, dann mit Wasser vor der Flüssigkeitsfiltration abspülen
Spezifikation
Ja | |
1/Packung | |
Polypropylen |
254 mm | |
Filterkartusche | |
1μm |