missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schuett Biotec™ EPPI-Pistill aus PP für 1,5 ml, autoklavierbar (VE=10Stck.)

Artikelnummer. 10514992
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10514992

Marke: Schuett Biotec™ 3200512

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aus Edelstahl, konisch: Leicht zu reinigen, sterilisieren, desinfizieren, autoklavieren. Auch zum Arbeiten mit flüssigem Stickstoff.
Aus PP, konisch: Autoklavierbar, wiederverwendbar.
Typ: EPPI-Mikropistill aus PP
Länge: 70mm

Spezifikation

Produkttyp EPPI Stößel
Länge (metrisch) 70 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt