missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Polypropylen-Behälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
14 Stück
Beschreibung
- Beständig gegen Säuren und Chemikalien
- Mit dicht schließendem Deckel
- Tiefgefrierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Container |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 104 mm |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Anzahl pro Packung | 25 Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur