missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell SpA Polypropylene Conical Measure
Beschreibung
- Conical measure
- Graduated
- Wide base for stability
- Polypropylene
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Polypropylene |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduierungen | 2 mL |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Sterilität | Non-sterile |
| Base Type | Wide |
| Höhe (metrisch) | 16.4 cm |
| Typ | Graduated Cylinder |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?