missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wesbart™ Polypropylene Centrifuge Tube Box

For use in ULT freezers down to a temperature of -86 degrees

Marke:  Wesbart™ PA128/25-15

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15971231

  • 14.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Polypropylene
  • Holds Falcon centrifuge tubes
  • All boxes have an external footprint of 133 x 133mm
  • Plastic dividers are also available to help organize your samples
  • All boxes are 128mm high x 133mm wide x 133mm deep
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Cryo Storage Box
    25 (15 mL Falcon Tubes)
    133 mm
    Centrifuge Tubes
    133 mm
    128 mm
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote