missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen

 Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen sind speziell für die analytische Chemie konzipiert.

Marke:  Kartell™ 0015300

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Product Code. 12187780

  • 82.20 CHF / 10 Stück


Auf Lager, versandfertig: 366
Add to basket

Description

Description

Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.

  • Nimmt Filterpapier in Standardgröße auf
  • Seiten im Winkel von 60° mit internen und externen Rippen, um die Filtration zu beschleunigen und Drucksperren zu vermeiden
  • Widersteht kurzzeitig Temperaturen bis zu 135 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Geeignet für Lebensmittel
Specifications

Specifications

120 mm
Polypropylen
Ja
86 mm
350 ml
184 mm
Für Lebensmittel geeignet
135 °C
Videos
SDS
Documents
Certificates