missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyethylenglycol 6000, Flocken, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Descrizione
- Differential precipitation of DNA.
- Enhances hybridization rate of nucleic acids.
- Improves efficiency of end-labeling with T4 Polynucleotide Kinase(1,2).
- Used in ligation of blunt ended DNA.
- Precipitates bacteriophage ± particles and plasmid DNA.
- Used in preparing single-stranded M13 DNA.
- Promotes cell fusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Differentielle Niederschläge von DNA
- Verbessert die Hybridisierungsrate von Nukleinsäuren
- Verbessert die Effizienz der Endmarkierung mit T4-Polynukleotidkinase (1,2)
- Wird bei der Ligation von DNA mit stumpfen Enden verwendet
- Fällt Bakteriophagen ±Partikel und Plasmid-DNA aus
- Wird bei der Herstellung von einsträngiger M13-DNA verwendet
- Fördert die Zellfusion
Specifica
Chemischer Name oder Material | Polyethylene Glycol 6000 |
Physikalische Form | Flocken |
Schmelzpunkt | 60°C to 63°C |
Menge | 1 kg |
Verpackung | Kunststoffflasche |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'