missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyester Labels for M611 and BMP61
Click to view available options
Höhe (metrisch):
15,2 mm
19,1 mm
Breite (metrisch):
38,1 mm
48,3 mm
Material:
Polyester (B-423)
Polyester (B-430)
Vertikale Wiederholung (metrisch):
18,4 mm
22,2 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Für den Einsatz im Autoklaven, Gefrierschrank oder Heißwasserbad (bis zu 100 °C)
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Durchsichtig |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester (B-430) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachverfolgung von Assets, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™61 Etikettendrucker; BradyPrinter M611 Mobiler Etikettendrucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur