missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyester Labels for M611 and BMP61

Artikelnummer. 16290611
Click to view available options
Höhe (metrisch):
15,2 mm
19,1 mm
Breite (metrisch):
38,1 mm
48,3 mm
Material:
Polyester (B-423)
Polyester (B-430)
Vertikale Wiederholung (metrisch):
18,4 mm
22,2 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16290611

Marke: Brady™ 149617

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Clear polyester asset tracking labels for use with BMP61 and M611 printers.

  • Für den Einsatz im Autoklaven, Gefrierschrank oder Heißwasserbad (bis zu 100 °C)
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Für glatte Oberflächen

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Durchsichtig
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-430)
Print Technology Thermotransfer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachverfolgung von Assets, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61 Etikettendrucker; BradyPrinter M611 Mobiler Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (metrisch) 0,076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 18,4 mm
Breite (metrisch) 48,3 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 48,26 mm
Höhe (metrisch) 15,2 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 15,2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt