missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir Controlec™ POLYBOX Storage Drawer Carts

Artikelnummer. 15869465
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15869465 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15869465 Lieferant Multiroir Controlec™ Lieferanten-Nr. 18104

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Available in a wide format perfect for A4 type documents and for organizing larger volumes. Multiroir Controlec™ POLYBOX Storage Drawer Carts are made entirely in polypropylene and consequently offer a high resistance to shocks.

  • Choice of black or white
  • Available in a variety of sizes/number of drawers
  • Multi-directional casters
  • Highly resistant polypropylene material
  • Excellent quality/price ratio

Spezifikation

Abmessungen (T x B x H) 38 x 30 x 67 cm
Farbe Weiß
Tiefe (metrisch) 38 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage of A4 documents and larger volumes
Höhe (metrisch) 67 cm
Material Polypropylene
Anzahl Schubfächer 6
Gewicht (metrisch) 4.5 kg
Breite (metrisch) 30 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.