missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scilabub™ Schutzhandschuhe aus Polyamidfaser

Artikelnummer. 11883841
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11883841

Marke: Scilabub™ GAU/NM

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These Nomex™ polyamide heat resistant gauntlet gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.

  • Hitzebeständig (260 °C Betriebstemperatur, nur trockene Wärme)
  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • Asbestfrei
  • Doppelte Dicke
  • Strickmaterial für Tragekomfort
  • Schrumpft und schmilzt nicht
  • Wird nicht durch Waschen beeinträchtigt
  • Strapazierfähig
  • Konform mit EN338: 2 X 4 X und EN407: 41324X

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Farbe Rot
Material Polyamid
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Schutzhandschuhe
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Beständig gegen Hitze, Chemikalien
Länge (metrisch) 52 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt