missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mutexil™ Plissierte Schutzhauben

Artikelnummer. p-8009824
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11760114

Marke: Mutexil™ 4561334

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tragen Sie Mutexil™ Vliesschutzkappen für grundlegenden Schutz. Das elastische Kopfband ist mit einem weichen Poly-Band ummantelt und gewährleistet so hohen Tragekomfort und optimalen Schutz

  • Polypropylen
  • Einwegprodukt
  • Bouffant-Stil
  • Vergrößert

Spezifikation

Produkttyp Peaked Bouffant Cap
Größe 24 in.
Farbe Grün
Einwegprodukt Single-use
Menge 1000/Pckg.
Durchmesser (metrisch) 61 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt