missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Griffin Messbecher aus Kunststoff mit blauen Graduierungen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
150 mL
500 ml
600 ml
1000 mL
3000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für verschiedene Anwendungen
- Gemäß DIN 12331 und ISO 7056
- Aufgedruckte blaue Graduierung
- Bruchsicher
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 170 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschiedene Anwendungen im Labor |
| Höhe (metrisch) | 212 mm |
| Schritten | 250 mL |
| Menge | 1 |
| Typ | Griffin-Messbecher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur