missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Generator-Sonde aus Kunststoff
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
100/Packung
25/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Ideal für schwierig zu verarbeitende Proben
- wirtschaftlichen:< 1 % der Kosten vonGeneratorsonden aus Edelstahl
- Unterbindet Kreuzkontaminationen
- Ideal für PCR-, RNA- und DNA-Extraktionen
- Wartungsfrei
- Verarbeitungsbereich: >250,μ L – das maximale Volumen ist anwendungsspezifisch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sonde |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 12 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 110 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klingenmaterial | Polypropylen |
| Material | Polycarbonat, Polyätherimid |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand 150 und 850 Homogenisator |
| Verpackungsmenge | 50/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur