missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Gelenk, silber/schwarz, klare FogBan Linsengläser
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Silber, schwarz
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s) bei mechanischen Arbeiten wie Schleifen, Drehen und Fräsen.
- Schutz gegen Stöße von −5 bis +55 °C.
- Sportliches Design und angenehme Polster.
- Zweifarbiger Multi-Material-Rahmen.
- Das umschließende Glas mit 8 Basiskrümmung bietet eine ausgezeichnete Abdeckung.
- Abdeckung für einen großen Teil der Wangen und den Seiten an den Augen.
- Das Glas kann schnell und einfach ausgetauscht werden.
- Leichtes Profil.
- Stufenweise Einstellung der Bügelwinkel.
- Die Belüftungsschlitze minimieren das Beschlagen.
- Die Elastomer-Nasenstücke minimieren das Verrutschen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer EC1255, EC-Bescheinigungsnummer EC1255 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Stoßfest |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwaltung, allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s), mechanische Arbeiten (Schleifen, Drehen, Fräsen), Schutz gegen Stöße von −5 bis +55 °C |
Rahmenfarbe | Silber, schwarz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Gewicht (metrisch) | 21 g |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Kunststoff |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'