Learn More
Pinakolboran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pinacolborane is used as a precursor of boronic esters by hydroboration or coupling reactions. It acts as a monofunctional hydroborating agent. It is used in the synthesis of unsymmetrical biaryls through aromatic C-H borylation-cross-coupling sequence. It is involved in the preparation of 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-[1,3,2]dioxaborolane by reacting with 2-iodo-thiophene. Further, it is used to prepare vinylboronates by palladium-catalyzed coupling with alkenyl triflates and iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pinacolboran wird als Vorläufer von Boronestern durch Hydroborierung oder Kupplungsreaktionen verwendet. Es fungiert als monofunktionales Hydroborierungsmittel. Es wird bei der Synthese unsymmetrischer Biarylen durch eine aromatische C-H-Borylierungs-Kreuzkupplungssequenz verwendet. Es ist an der Vorbereitung von 4,4,5,5-Tetramethyl-2-thiophen-2-yl-[1,3,2]-dioxaborolan beteiligt, indem es mit 2-Iodo-thiophen reagiert. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Vinylboronaten durch Palladium-katalysierte Kupplung mit Alkenyltriflaten und Iodiden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether, Dichlormethan, Tetrahydrofuran und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Wasser, Basen und Alkoholen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pinacolborane |
Dichte | 0.882 |
Siedepunkt | 42°C to 43°C (50 mmHg) |
Flammpunkt | 5°C (41°F) |
Brechungsindex | 1.397 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3399 |
Beilstein | 7802871 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ether,dichloromethane,tetrahydrofuran and organic solvents. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only