Learn More
Pimelinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pimelic acid derivatives are involved in the biosynthesis of the amino acid called lysine. It is applied as a precursor to many polyesters and polyamides. It is the final member of the mnemonic used to aid recollection of the order of the first six dicarboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pimelsäure-Derivate sind an der Biosynthese der Aminosäure namens Lysin beteiligt. Wird als Vorläufer für viele Polyester und Polyamide verwendet. Ist das endgültige Mitglied der Mnemonik, die zur Rückgewinnung der Reihenfolge der ersten sechs Dicarbonsäuren verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pimelic acid |
| Schmelzpunkt | 102°C to 106°C |
| Dichte | 1.329 |
| Siedepunkt | 212°C (10 mmHg) |
| Strukturformel | HO2C(CH2)5CO2H |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1210024 |
| Merck Index | 14,7431 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. |
| Formelmasse | 160.17 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.