missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PI4KA Human Protein
PI4KB and PI4KA are the two human type III PI4 kinases.
1204.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002641.1 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. |
Strukturform | Full Length |
Gen-Alias | PI4KA |
Kinase-Familie | PI3 Kinase Family |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10566054
|
Invitrogen™
PV5689 |
20μg |
1204.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15498703
|
Invitrogen™
PR9056A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15438793
|
Invitrogen™
PV5690 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PI4KB and PI4KA share sequence similarly with PI3 kinases and phosphorylate the 4 position of phosphotidyl inositol.Spezifikation
NP_002641.1 | |
Full Length | |
PI3 Kinase Family | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. | |
PI4KA | |
Human | |
Baculovirus |