missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Phynomic Lite White Safety Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Unit Size:
1 Paar
10 Paare
Description
- Durch die extrem leichte Ausführung eignen sich diese Handschuhe für besonders empfindliche Aufgaben
- Aqua-Polymer-Imprägnierung auf Handfläche und Fingerspitzen für mechanische Abriebfestigkeit
- Verbessert die Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Poröse Beschichtung ist atmungsaktiv, um Schweiß zu reduzieren
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Geeignet für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | Polymer |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 8 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction