missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Phynomic Lite White Safety Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
Beschreibung
- Durch die extrem leichte Ausführung eignen sich diese Handschuhe für besonders empfindliche Aufgaben
- Aqua-Polymer-Imprägnierung auf Handfläche und Fingerspitzen für mechanische Abriebfestigkeit
- Verbessert die Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Poröse Beschichtung ist atmungsaktiv, um Schweiß zu reduzieren
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Geeignet für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | Polymer |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 6 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur