missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphorsäure, verdünnt,10 % Lösung, Multikompendial, N.F., J.T.Baker ™
1567.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
19 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorsäure |
Namenshinweis | Verdünnt, 10 %ige Lösung |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.05 kg |
Menge | 19 l |
Formelmasse | 98 |
Güte | Multi-Kompendium/NF |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'