missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenylurea |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | 143°C to 149°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 238°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5NHCONH2 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phenylurea
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'