missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenyltriethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Phenyltriethoxysilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyltriethoxysilan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemittel.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
Phenyltriethoxysilan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemittel.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Siedepunkt | 235°C |
Chemischer Name oder Material | Phenyltriethoxysilane |
Menge | 50 g |
Strukturformel | C6H5Si(OCH2CH3)3 |
Beilstein | 2940602 |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Formelmasse | 240.38 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.461 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'