missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode mit 1 m Festkabel

Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.

Marke:  SI Analytics™ 285105151

Additional Details : Gewicht : 0.06000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10007900

  • 336.00 CHF / 1 Stück

Verfügbar ab: 07-07-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hochgenaue pH-Elektroden für Messungen im Labor
  • Die Füllöffnung mit Drehring erleichtert die Zugabe eines Platinum Elektrolytdiaphragmas und gewährleistet einen gleichmäßigeren Elektrolytfluss für präzise und wiederholte Messungen, unempfindlich gegen Rühren
  • Mikroelektrode mit Dreifachmembran für bessere Messstabilität
  • pH-Elektrode mit einem Durchmesser von 3 oder 5 mm für Messungen in kleinen Mengen
  • Spezielle Länge von 180 mm für Messungen in NMR-Röhrchen
 
Spezifikation

Spezifikation

DIN-Stecker
A-Glass
pH Micro-Combination Electrode
Cylinder
96 mm
3 mm
Platinum Diaphragm
7.0 ±0.3
Ag/AgCl
−5 to +100°C
1 m
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote