missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ Messbecher aus PFA
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
50 mm
59 mm
72 mm
96 mm
122 mm
141 mm
Beschreibung
- Das Verschachtelungsdesign spart Platz auf dem Tisch und im Lager.
- Für Temperaturbereiche von −200 °C bis +250 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C und leicht zu reinigen
- Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Langzeitstabilität
Spezifikation
Farbe | Transparent |
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | PFA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Volumenmessung |
Höhe (metrisch) | 50 mm |
Menge | 1/Pckg. |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | +250 °C |
Typ | Messbecher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'