missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ PETTE S-Pipettenspitzen
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
Packungsgröße:
1920 Stück
Beschreibung
- Transparente 200 μl-Pipettenspitzen mit Kalibrierringen
- Entwickelt für IKA™ PETTE-Pipetten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Farbe | Durchsichtig |
| Eigenschaften | Kalibrierringe |
| Format | TipBox |
| Verpackung | 20 Boxen (96 Spitzen pro Box) |
| Menge | 1.920 Spitzen (gesamt) |
| Farbcode | Gelb |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA PETTE Pipette |
| Produktlinie | PETTE S |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur