missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Petrolether 30-40 °C, °zertifiziert AR für die Analyse, N-Hexan < 0,1% Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Petrolether 30-40 °C, °zertifiziert AR für die Analyse, N-Hexan < 0,1 %
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -130 °C |
| Menge | 5 l |
| Verpackung | Aluminiumdose |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 514 mmHg 25 |
| Siedepunkt | 30 °C |
| IUPAC-Name | 2-Methylpentan |
| Formelmasse | 72.15 mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether 30-40ºC
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?