missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Petrolether, 100-120 °C, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100°C |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 45mbar at 20°C |
Viskosität | 0.7 m2/s at 25°C |
IUPAC-Name | Petrolether |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 100-120°C
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'