missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M6/M7

Artikelnummer. 17858334
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,25 x 2,75 in.
1,65 x 3 in.
1 x 2 in.
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
31,75 mm
41,91 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Höhe (metrisch) unitSize
17858334 1,65 x 3 in. 41,91 mm 100 Stück
17848174 0,5 x 1 in. 12,7 mm 500 Stück
17848274 1 x 2 in. 25,4 mm 100 Stück
17808284 1,25 x 2,75 in. 31,75 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17858334 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Thermotransferdrucker bedruckbare, glänzende, permanente Polyesteretiketten sind ideal für den Einsatz in allen kommerziellen und industriellen Anwendungen.

  • Die glänzenden Etiketten aus dauerhaftem Polyester (B-422) können im Thermotransferverfahren bedruckt werden und eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
  • Beste Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte ebene Oberflächen sowie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
  • Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R6000 für die M710/BMP71 Etikettendrucker. Dieses Etikett ist nicht mehr mit den Druckern der TLS Serie kompatibel.

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0069 in.
Dicke (metrisch) 0.175 mm
Dimensions (LxW) 1,65 x 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,65 in.
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Höhe (metrisch) 41,91 mm
Alternate Part Number M6-50-422-PSL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.