Learn More
Pentamethyldisiloxan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pentamethyldisiloxane is used in the synthesis of siloxane-polyether copolymer surfactants. It is also used as source of trimethylsilyl functional group in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pentamethyldisiloxan wird bei der Synthese von Siloxan-Polyether-Copolymertensiden verwendet. Es wird auch als Quelle für funktionelle Trimethylsilylgruppen in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 86°C to 87°C |
| Chemischer Name oder Material | Pentamethyldisiloxane |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1734568 |
| Flammpunkt | −19°C (−2°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 148.35 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Brechungsindex | 1.374 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.