missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Ohrenschützer
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Geformt, um eine Behinderung durch den Gewehrkolben und Ablenkung beim Schießen zu vermeiden
- Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
- Faltbarer Kopfbügel für einfache und sichere Aufbewahrung in einer Tasche oder Tasche
- Dämpfung:
- Hoch: 32
- Mittel: 24
- NIedrig: 15
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 352-1:2002 |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 27 dB |
| Produkttyp | Kapselgehörschutz |
| Modell | Faltbar, Überkopf |
| Foldable | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur