missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Intuitives und anwenderfreundliches Menü
- Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
- Speziell angepasstes Heizkonzept für eine präzise und homogene Temperaturregelung
- Vielfältige Programmier- und Dokumentationsmöglichkeiten über Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoCONTROL Software
- Doppeltüren serienmäßig für alle Modelle: Vermeidung von Verschmutzung und Temperaturabfall und gleichzeitig optimale Sicht auf die empfindliche Last durch großflächige Innentüren aus Glas
- Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für eine schnelle Energieübertragung und eine optimale Temperaturverteilung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1060 L |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| Material | Stainless Steel, Zinc-plated Steel |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 70 °C |
| Typ | Gekühlter Inkubator |
| Ausführung der Tür | Inner glass doors |
| Enthält | 2 stainless steel electropolished grids |
| Modell | IPP1060 |
| Temperaturgenauigkeit | 0,1 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 850 x 1040 x 1200 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?