missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ PRP-X100 Cart. PEEK (5/pk)

Artikelnummer. 10698135
Click to view available options
:
ID: 3mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10698135

Marke: Hamilton™ 79385

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine robustere Säule mit außergewöhnlich hoher Trennleistung als Vorgängermodelle.

  • Gut geeignet für den Einsatz in Systemen mit unterdrückter/nicht unterdrückter Leitfähigkeit, elektrochemischen, UV- und ICP-MS-Nachweisen
  • Hilft bei der Reduzierung der Probenvorbehandlung
  • Verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse

Spezifikation

Typ PEEK Ersatz-Vorsäulenkartusche
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt