missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash PE Machine Made Disposable Over Sleeve
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200105879
Click to view available options
Farbe:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Packungsgröße:
2000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30058310

Marke: Chemsplash 2527.300.999

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15 micron polyethylene material elasticated at both ends for ease of fit.

Disposable Polyethylene Oversleeves

  • 15 Micron Material
  • Elasticated at Both Ends
  • 40 x 20 cm
  • Heat Sealed Seams
  • PFAS Free

Description: Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15-micron polyethylene material, elasticated at both ends for ease of fit.

Spezifikation

Größe Universal
Produkttyp General Purpose Sleeve
Material Polyethylene
Farbe Blue
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Verschlusstyp Elastic Ends
Saumtyp Welded
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 16 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt