missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, black lettering, yellow
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 96-Well-PCR-Platten mit schwarzer Beschriftung, Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern kompatibel. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0,3 ml bei Verwendung mit Klebe- und Heißsiegelung
Merkmale der 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und Flachdeck
Anwendungen
Merkmale der 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und Flachdeck
- Ohne Adapter direkt kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern
- Schwarze Beschriftung erleichtert die Probenverfolgung
- Das flache Plattendeck erleichtert Abdichtung und Handhabung
- Verfügbar als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
- Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
- Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
- Abgeschrägte Ecke bei A12
Anwendungen
- PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Farbe | Gelb |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?